台 棒のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
4,031件の「台 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド」、「軽トラック ミニクレーン」、「ビュレット スタンド」などの商品も取り扱っております。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル) 幅(mm) (持部)245 寸法(mm) 290×195×536 支柱(mm) (高さ)526 アズワン品番 3-208-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm) 約450 定格荷重(kg) 160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg) 160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg) 9.5 旋回角度(°) 180
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アズワン品番 6-255-01 セット内容 2ケ架用挟(馬丁型)、棒、磁製台 材質(台) 磁製 材質(支柱) 鉄(ニッケルメッキ) 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ9.3×600 台座寸法(mm) 200×300
1セット
8,019 税込8,821
当日出荷

耐薬品性にすぐれています。
材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 仕様 ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm) TGK品番 405-51-51-11 高さ(mm) 620 ベース寸法(mm) 327×191×10 掛数(本) 2
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg) 150 旋回角度(°) 180
1台
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビュレットのはさみ間隔約180mm、上下2ヵ所で固定する金属製のはさみを採用したものです。
材質 三脚台:鉄製、はさみ:金属製 仕様 はさみ:2個掛け用 寸法(mm) 支柱:Φ9×600
1個
8,500 税込9,350
5日以内出荷

1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

ポリプロピレン製のオーソドックスなビューレットです。コック部分はPMP樹脂製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
掛数(本) 2本
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番 107-2358 適合機種 BH-N300、TK62、TK63 質量(kg) 6.2 旋回半径(mm) 660 定格荷重(kg) 140 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 アーム長さ(cm) 84 旋回角度(°) 240 2018年トラスコ掲載ページ 7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷


コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(コック) PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 トラスコ品番 773-5049 定格荷重(t) 0.25 寸法A(mm) 1120 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 895 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 180 アーム長(m) 1.12
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 適合 ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番 773-5031 寸法A(mm) 835 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 700 定格荷重(kg) 250 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 240 アーム長(m) 0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

磁製台で耐薬品性・安定性に優れたビューレット台です。 支柱は耐薬品性に優れたステンレス製です。
支柱(mm) Φ9×600 台座寸法(mm) 300×190
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様 適合ビュレット径(mm):~Φ30 材質 本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ) 寸法(mm) 252×121 アズワン品番 4-751-01 適用支柱径(mm) Φ7~Φ15
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

1本
10,979 税込12,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)